品番 : EA986RA-310
品名 : 100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | K100H |
|---|---|---|---|
| 戸車形状 | V・コ兼用型 | 車輪径×幅 | 100×30mm |
| 取付高 | 110mm | フレームサイズ | 220×42×92(H)mm |
| 取付穴ピッチ | 186mm | 取付穴径 | 20×13.5mm |
| 耐荷重 | 600kg(2個使用時) | 使用ボルト | M20×60 |
| 材質 | 車:鋳鉄(ベアリング入) 枠:鉄(SPH) クロメートメッキ仕上げ |
入数 | 1個 |
| 門扉、台車などの重量用のV・コ兼用型戸車(枠付き)で、アングル・フラットバー(レール)に使用できます。 | |||
| 密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。 | |||
| ※戸車なので扉に使われることを前提としており2個の戸車に均等荷重がかかることから耐荷重は2個での表現になっていますが、本商品は1個価格です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986RA-410 : 100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) |
