品番 : EA986RA-410
品名 : 100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | K100H-N |
|---|---|---|---|
| 戸車形状 | V・コ兼用型 | 車輪径×幅 | 100×30mm |
| 軸径 | 20㎜ | 使用ボルト | M20×60 |
| 材質 | 鋳鉄(ベアリング入) | ||
| EA986RA-310の取替用車輪 | |||
| ボルト、ナット付 | |||
| 密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/18 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986RA-310 : 100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用) |
