詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RA-405

品名 : 50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)

仕様

メーカー ヤボシ 型番 K50H-N
戸車形状 V・コ兼用型 車輪径×幅 50×18mm
軸径 10㎜ 使用ボルト M10×35
材質 鋳鉄(ベアリング入)
EA986RA-305の取替用車輪
ボルト、ナット付
密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/24 06:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986RA-405 50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
EA986RA-406 60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
EA986RA-407 70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
EA986RA-408 80mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
EA986RA-409 90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
EA986RA-410 100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
ウェブカタログ画像
  • A:50㎜   B:18㎜   C:10㎜\nD:21.5㎜   E:11㎜   \nF:38㎜   G:7.6㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top