品番 : EA986RA-409
品名 : 90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | K90H-N |
|---|---|---|---|
| 戸車形状 | V・コ兼用型 | 車輪径×幅 | 90×29mm |
| 軸径 | 20㎜ | 使用ボルト | M20×60 |
| 材質 | 鋳鉄(ベアリング入) | ||
| EA986RA-309の取替用車輪 | |||
| ボルト、ナット付 | |||
| 密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
