品番 : EA986RB-1
品名 : 50mm/ 200kg 戸車(重量用・V型・スティール製)
仕様
| メーカー | ヨコヅナ | 型番 | JGM-0505 |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 50mm | 枠全長 | 110mm |
| 取付ピッチ | 88mm | 取付高 | 54mm |
| 取付穴径 | 10mm、10×15mm(長穴) | 耐荷重(2個) | 200kg |
| 材質 | 車:スチール(S45C) 枠:鉄(三価クロメート) |
重量 | 370g |
| 入数 | 1個 | ||
| V(溝V)型 | |||
| ベアリング入り | |||
| 耐久力に優れています。 | |||
| 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RB-1 50mm/ 200kg 戸車(重量用・V型・スティール製) |
| EA986RB-2 60mm/ 320kg 戸車(重量用・V型・スティール製) |
| EA986RB-4 90mm/ 700kg 戸車(重量用・V型・スティール製) |
| EA986RB-5 100mm/1000kg 戸車(重量用・V型・スティール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
