詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RB-4

品名 : 90mm/ 700kg 戸車(重量用・V型・スティール製)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 JGM-0905
車輪径 90mm 枠全長 180mm
取付ピッチ 146mm 取付高 100mm
取付穴径 14mm、14×20mm(長穴) 耐荷重(2個) 700kg
材質 車:スチール(S45C)
枠:鉄(三価クロメート)
重量 1715g
入数 1個
V(溝V)型
ベアリング入り
耐久力に優れています。
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などに
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986RB-1 50mm/ 200kg 戸車(重量用・V型・スティール製)
EA986RB-2 60mm/ 320kg 戸車(重量用・V型・スティール製)
EA986RB-3 75mm/ 500kg 戸車(重量用・V型・スティール製)
EA986RB-4 90mm/ 700kg 戸車(重量用・V型・スティール製)
EA986RB-5 100mm/1000kg 戸車(重量用・V型・スティール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:180㎜  B:146㎜  C:72㎜  D:90㎜   \nE:91㎜  F:100㎜  G:38㎜  H:27㎜   \nI:4㎜  J:14㎜  K:5㎜  L:53㎜\nM:14㎜  N:76㎜  T:6㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top