品番 : EA986RB-3
品名 : 75mm/ 500kg 戸車(重量用・V型・スティール製)
仕様
メーカー | ヨコヅナ | 型番 | JGM-0755 |
---|---|---|---|
材質 | 車:スチール(S45C)、 枠:鉄(クロメートメッキ) |
サイズA(mm) | 75 |
サイズB(mm) | 128 | サイズD(mm) | 150 |
サイズF(mm) | 80 | サイズG(mm) | 33 |
耐荷重(2個) | 500kg | ||
1個価格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 23:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1750ページ |