品番 : EA986RB-75
品名 : 75mm/ 500kg 戸車(重量用・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ヨコヅナ | 型番 | JBS-0756 |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 75mm | 枠全長 | 150mm |
| 取付ピッチ | 128mm | 取付高 | 80mm |
| 枠厚 | 3mm | 耐荷重(2個) | 500kg |
| 材質 | 枠:ステンレス(SUS304) 車:ステンレス(SUS303) |
重量 | 1005g |
| 入数 | 1個 | ||
| VH兼用型 | |||
| 高級機械用ベアリングを使用。耐久力に優れています。 | |||
| 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/12 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986RC-1 : 55~90mm ガイドローラー(門扉用・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
