詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RB-90

品名 : 90mm 戸車(重量用・ステンレス製)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 JBS-0906
VH兼用型 アングルレール、フラットレール両用 耐荷重(2個) 700kg
サイズA 180mm サイズB 146mm
サイズD 90mm サイズG 38mm
サイズF 100mm 材質 車:ステンレス(SUS303)、 枠:ステンレス(SUS304)
枠厚 2.6~3mm 重量 1615g
用途 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など 入数 1個
追加説明
カタログ価格

25,500 (税抜)/ 28,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 17:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986RB-50 50mm/ 200kg 戸車(重量用・ステンレス製)
EA986RB-60 60mm/ 300kg 戸車(重量用・ステンレス製)
EA986RB-75 75mm/ 500kg 戸車(重量用・ステンレス製)
EA986RB-90 90mm 戸車(重量用・ステンレス製)
EA986RB-100 100mm 戸車(重量用・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top