詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RE-2

品名 : 36mm 戸車(丸溝・ステンレス製/2個)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 SAS-0361
材質 SUS304 耐荷重(2個) 50kg
サイズA 76mm サイズB 65mm
サイズG 14mm サイズK 3.5mm
用途 玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. 枠厚 1.5mm
芯棒 5mm
錆にくいので水気の多いところでも使用できます。サッシ建具にも使用できます。
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので滑りなめらかで、やきつきにくく 注油が不要です。
追加説明
カタログ価格

2,190 (税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 23:28現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1752ページ
バリエーション一覧
EA986RE-1 30mm 戸車(丸溝・ステンレス製/2個)
EA986RE-2 36mm 戸車(丸溝・ステンレス製/2個)
EA986RE-3 42mm 戸車(丸溝・ステンレス製/2個)
EA986RE-4 50mm 戸車(丸溝・ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • C:30 D:35 E:7 F:28\nL:14 M:5  N:1 O:4\n(単位mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top