品番 : EA986RF-1
品名 : 調整戸車(上下左右式/V型)
仕様
| 木製引戸用 | |||
| 耐荷重 | 30kg(扉重量) | 上下調整 | ±4mm |
|---|---|---|---|
| 左右調整 | ±2mm | 材質 | ケース:6ナイロン、 車輪:ポリアセタール |
| 車輪形状 | V型 | 推奨扉厚 | 30~40mm |
| 古くなった戸車を取換え。 | |||
| 取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。 | |||
| 取付ビスφ3.8×60(1本)付属 | |||
| ベアリング入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1706ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RF-1 調整戸車(上下左右式/V型) |
| EA986RF-2 調整戸車(上下左右式/Y型) |
