詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RF-2

品名 : 調整戸車(上下左右式/Y型)

仕様

木製引戸用
耐荷重 30kg(扉重量) 上下調整 ±4mm
左右調整 ±2mm 材質 ケース:6ナイロン、
車輪:ポリアセタール
車輪幅 5.5mm 車輪形状 Y型
推奨扉厚 30~40mm
古くなった戸車を取換え。
取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
取付ビスφ3.8×60(1本)付属
ベアリング入
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1706ページ
バリエーション一覧
EA986RF-1 調整戸車(上下左右式/V型)
EA986RF-2 調整戸車(上下左右式/Y型)
ウェブカタログ画像
※Y型
  • ※Y型
  • 単位:mm
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top