詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RG-2

品名 : 36mm 戸車(スチール製/2個)

カタログ訂正

26/05/08 サイズEの訂正。誤:7mm、正:6mm、MC:穴形状 旧:丸穴、新:片側のみ長穴、サイズD旧35mm、新36mm(No.57 9025)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 RJM-0361
車輪径 36mm 枠全長 76mm
取付ピッチ 61mm 取付高 29mm
枠厚 1.6mm 芯棒 5mm
耐荷重(2個) 40kg 材質 枠:鋼板(クロメート処理)
車:鋳鉄+オイルレスメタル
重量 60g 入数 2個
丸(溝R)型
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/07 22:10現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1704ページ
バリエーション一覧
EA986RG-1 30mm 戸車(スチール製/2個)
EA986RG-2 36mm 戸車(スチール製/2個)
EA986RG-3 42mm 戸車(スチール製/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • A:76㎜   B:61㎜   C:30㎜\nD:36㎜   E:6㎜   F:29㎜\nG:14㎜   J:9㎜   K:3㎜\nL:10.5㎜   O:4㎜   T:2㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top