品番 : EA986RG-3
品名 : 42mm 戸車(スチール製/2個)
仕様
メーカー | ヨコヅナ | 型番 | RJM-0421 |
---|---|---|---|
材質 | 枠:鋼板 車:鋳鉄+オイルレスメタル | 仕上 | 枠:ジンクロメッキ |
耐荷重(2個) | 50kg | 芯棒 | 6mm |
サイズA | 84mm | サイズB | 68mm |
サイズD | 42mm | サイズE | 9mm |
サイズG | 16mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/17 22:34現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1770ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986RG-1 30mm 戸車(スチール製/2個) |
EA986RG-2 35mm 戸車(スチール製/2個) |
EA986RG-3 42mm 戸車(スチール製/2個) |