品番 : EA986RG-24A
品名 : 24mm 戸車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン)
仕様
| メーカー | ヨコヅナ | 型番 | LPM-0241 |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 24㎜ | 枠全長 | 60㎜ |
| 取付ピッチ | 51㎜ | 取付高 | 20㎜ |
| 取付穴径 | 3mm | 枠厚 | 1.2㎜ |
| 芯棒 | 5mm | 耐荷重(2個) | 15kg |
| 材質 | 枠:SPCC(メッキはクロメート処理) 車:耐衝撃性特殊ナイロン |
重量 | 16g |
| 入数 | 1個 | ||
| 丸(溝R)型 | |||
| 車の内側にポリアセタールを使用。 耐油性・耐摩擦性に優れています。 | |||
| 一般住宅に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1704ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RG-24A 24mm 戸車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン) |
| EA986RG-30A 30mm 戸車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン) |
| EA986RG-36A 36mm 戸車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン) |
