詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RG-30A

品名 : 30mm 戸車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 LPM-0301
車輪径 30㎜ 枠全長 69㎜
取付ピッチ 59㎜ 取付高 23㎜
枠厚 1.6㎜ 芯棒 5mm
耐荷重(2個) 20kg 材質 枠:SPCC(メッキはクロメート処理)
車:耐衝撃性特殊ナイロン
重量 26g 入数 1個
丸(溝R)型
車の内側にポリアセタールを使用。 耐油性・耐摩擦性に優れています。
一般住宅に適しています。
追加説明
カタログ価格

165 円(税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1704ページ
バリエーション一覧
EA986RG-24A 24mm 戸車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン)
EA986RG-30A 30mm 戸車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン)
EA986RG-36A 36mm 戸車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:69㎜   B:59㎜   C:25㎜ \nD:30㎜   E:7㎜   F:23㎜\nG:14㎜   J:9㎜   K:3㎜\nL:10㎜   O:3㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top