詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RH-17

品名 : 33mm 戸車(U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)

仕様

サイズ(mm) L:68 P:57 D:φ33 D1:9 W:20 W1:14 H:5 耐荷重(2個) 30kg
材質 車:ポリアセタール樹脂
枠:ステンレス(SUS304)(1.5厚)
U型(Vレール用)
ベアリング入
追加説明
カタログ価格

780 (税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/07 07:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1704ページ
バリエーション一覧
EA986RH-17 33mm 戸車(U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
EA986RH-18 42mm 戸車(U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:68 P:57 D:φ33 D1:9 W:20 W1:14 H:5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top