品番 : EA986RH-18
品名 : 42mm 戸車(U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
仕様
| サイズ(mm) | L:101 P:84 D:φ42 D1:9 W:30 W1:14 H:5 | 耐荷重(2個) | 40kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 車:ポリアセタール樹脂 枠:ステンレス(SUS304)(1.5厚) |
||
| U型(Vレール用) | |||
| ベアリング入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/18 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1704ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RH-17 33mm 戸車(U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠) |
| EA986RH-18 42mm 戸車(U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA986RH-17です
