詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RJ-13

品名 : 戸車(サッシ用・丸レール・ジュラコン(R)車・ステンレス枠)2個

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 AEN-0121
車輪径 30㎜ 枠全長 80㎜
対応框内幅 13~16㎜ 対応框高さ 37~57.5㎜
車高調節幅 5mm(8.5~13.5) 耐荷重(2個) 40kg
材質 枠:外枠SUS301、内枠SUS304
車:ジュラコン(R)
重量 50g
入数 2個
段違い下框にも平行下框にも対応できる、2WAYタイプのサッシ取替戸車
丸(溝R)型
ベアリング入り
本体調節ネジにより、車体が横滑りしにくく、落ち込みません。
幅広いバー材の深さに対応。
バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が出来ます。
RoHS対応品
※横ズレ防止部分に尖った個所があります。手でこの個所に触れないようにお取扱いください。
※ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。
追加説明
カタログ価格

3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 18:53現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1705ページ
バリエーション一覧
EA986RJ-13 戸車(サッシ用・丸レール・ジュラコン(R)車・ステンレス枠)2個
EA986RJ-14 戸車(サッシ用・平レール・ジュラコン(R)車・ステンレス枠)2個
ウェブカタログ画像
  • A:80㎜  B:23.5㎜  C:24㎜  D:30㎜\nE:8㎜  F:12㎜  H:19㎜  I:3㎜\nJ:37~57.5㎜  K:13~16㎜ \nV:5㎜(+8.5~13.5)
  • 取付方法・車高調節方法

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top