品番 : EA986RJ-14
品名 : 戸車(サッシ用・平レール・ジュラコン(R)車・ステンレス枠)2個
仕様
| メーカー | ヨコヅナ | 型番 | AEN-0122 |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 30㎜ | 枠全長 | 80㎜ |
| 対応框内幅 | 13~16㎜ | 対応框高さ | 37~57.5㎜ |
| 車高調節幅 | 5mm(8.5~13.5) | 耐荷重(2個) | 40kg |
| 材質 | 枠:外枠SUS301、内枠SUS304 車:ジュラコン(R) |
重量 | 55g |
| 入数 | 2個 | ||
| 段違い下框にも平行下框にも対応できる、2WAYタイプのサッシ取替戸車 | |||
| 平型 | |||
| ベアリング入り | |||
| 本体調節ネジにより、車体が横滑りしにくく、落ち込みません。 | |||
| 幅広いバー材の深さに対応。 バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が出来ます。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| ※横ズレ防止部分に尖った個所があります。手でこの個所に触れないようにお取扱いください。 | |||
| ※ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RJ-13 戸車(サッシ用・丸レール・ジュラコン(R)車・ステンレス枠)2個 |
| EA986RJ-14 戸車(サッシ用・平レール・ジュラコン(R)車・ステンレス枠)2個 |
