詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RJ-61

品名 : 7-11mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車)

仕様

耐荷重(2個) 5kg 取付框可能幅 7~11mm
材質 枠:ステンレス
車:ポリアセタール
用途 網戸、小窓、高窓
適合サッシ 左右平行型 戸車形状 丸
入数 1個 全高 17mm
車輪サイズ φ13mm
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/31 19:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1705ページ
バリエーション一覧
EA986RJ-61 7-11mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車)
EA986RJ-62 7-11mm サッシ取替戸車(平行型/真鍮車)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top