品番 : EA986RJ-62
品名 : 7-11mm サッシ取替戸車(平行型/真鍮車)
仕様
| 耐荷重(2個) | 5kg | 取付框可能幅 | 7~11mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 枠:ステンレス 車:真鍮 |
用途 | 網戸、小窓、高窓 |
| 適合サッシ | 左右平行型 | 戸車形状 | 丸 |
| 入数 | 1個 | 全高 | 17mm |
| 車輪サイズ | φ13mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/31 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RJ-61 7-11mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車) |
| EA986RJ-62 7-11mm サッシ取替戸車(平行型/真鍮車) |
ウェブカタログ画像
拡大
