詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RR-180

品名 : 180x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

カタログ訂正

26/07/01 ●耐荷重 誤:600kg、正:700kg(NO.57 963)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅 180×50mm 軸径 20mm
軸幅 60mm 耐熱温度 -20~70℃(40℃以上で不可容量が減少)
タイヤ硬度 92ショアA 耐荷重 700kg(4km/h)
重量 1.3kg 材質 タイヤ:ポリウレタン
リム:アルミダイカスト
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
黄色ローラーで跡が残りづらく染みになりません。
ハンドパレット用ローラー
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1699ページ
バリエーション一覧
EA986RR-180 180x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RR-200 200x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:180mm  T2:50mm\nd:20mm  T1:60mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top