品番 : EA986RR-200
品名 : 200x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
| 車輪径×幅 | 200×50mm | 軸径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐熱温度 | -20~70℃(40℃以上で不可容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 92ショアA | 耐荷重 | 800kg(4km/h) |
| 重量 | 1.5kg | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 | |||
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です | |||
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 | |||
| 黄色ローラーで跡が残りづらく染みになりません。 | |||
| ハンドパレット用ローラー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RR-180 180x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) |
| EA986RR-200 200x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) |
