品番 : EA986RX-10
品名 : 80x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 80×25 | 軸径(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 15mm | 耐荷重(kg) | 230 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ |
| 重量(g) | 341 | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:スチール |
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 | |||
| リムは頑丈なスチール製 | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1703ページ | ||||
