詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RX-12

品名 : 100x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm) 100×25 軸径(mm) 25
軸幅 15mm 耐荷重(kg) 250 (4 km/h)
タイヤ硬度 92 ショアA 耐熱温度 -20~70℃
重量(g) 834 材質 タイヤ:ポリウレタン
リム:スチール
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
追加説明
カタログ価格

9,410 (税抜)/ 10,351 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 21:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA986RX-1 40x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-2 40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-3 40x20mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-4 50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-5 50x18mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-6 60x20mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-7 60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-8 68x20mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-9 70x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-10 80x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-11 90x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-12 100x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-13 110x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-14 120x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RX-15 125x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top