品番 : EA986RY-42
品名 : 36mm/60kg 戸車(平型・ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | A:76 B:65 D:35 E:7 G:14 |
耐荷重(2個) | 60kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 枠、車:SUS304 | タイプ | 平型 |
| ベアリング入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/18 03:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RY-41 30mm/40kg 戸車(平型・ステンレス製) |
| EA986RY-42 36mm/60kg 戸車(平型・ステンレス製) |
| EA986RY-43 42mm/80kg 戸車(平型・ステンレス製) |
