詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RY-43

品名 : 42mm/80kg 戸車(平型・ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) A:100
B:86
D:42
E:8
G:14
耐荷重(2個) 80kg
材質 枠、車:SUS304 タイプ 平型
ベアリング入り
追加説明
カタログ価格

3,540 (税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 15:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA986RY-41 30mm/40kg 戸車(平型・ステンレス製)
EA986RY-42 36mm/60kg 戸車(平型・ステンレス製)
EA986RY-43 42mm/80kg 戸車(平型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top