詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986S-102A

品名 : 24.0x32.5mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)

仕様

耐荷重(kg) 30 外径(mm) 24
全高(mm) 32.5 ボール径 15.8mm
材質 スチール ねじサイズ M6×12mm
重量 50g
ボルト取り付けの為、狭い間隔で取り付け可能。
上向き専用で、下向きでの使用はできません。
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/06 07:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1723ページ
バリエーション一覧
EA986S-101 15.0x27.0mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)
EA986S-102A 24.0x32.5mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)
EA986S-104A 32.0x46.0mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)
EA986S-106A 42.0x63.0mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top