品番 : EA986S-106A
品名 : 42.0x63.0mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)
仕様
耐荷重(kg) | 100 | 外径(mm) | 42 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 63 | ボール径 | 25.4mm |
材質 | スチール | ねじサイズ | M10×21mm |
重量 | 329g | ||
ボルト取り付けの為、狭い間隔で取り付け可能。 | |||
上向き専用で、下向きでの使用はできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1723ページ |