品番 : EA986S-113
品名 : 32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
仕様
| メーカー | フリーベアコーポレーション | 型番 | S-6H |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 50kg | 外径 | φ32mm |
| 全高 | 46mm | ボール径 | 19.05mm(3/4”球) |
| ねじサイズ | M8×20mm | 材質 | 本体:SUS303 車球:SUS440C |
| 重量 | 124g | ||
| ボルト取り付けの為、狭い間隔で取り付け可能。 | |||
| ※上向き専用で、下向きでの使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,450 円(税抜)/ 7,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1674ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986S-111 15.0x27.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) |
| EA986S-112 24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) |
| EA986S-113 32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) |
| EA986S-114 42.0x63.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) |
