詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986S-111

品名 : 15.0x27.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)

仕様

耐荷重(kg) 8 外径(mm) 15
全高(mm) 27 ボール径 9.5mm
材質 本体:SUS303
車球:SUS440C
ねじサイズ M6×12mm
重量 18g
ボルト取り付けの為、狭い間隔で取り付け可能。
上向き専用で、下向きでの使用はできません。
追加説明
カタログ価格

4,490 (税抜)/ 4,939 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 10:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1674ページ
バリエーション一覧
EA986S-111 15.0x27.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
EA986S-112 24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
EA986S-113 32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
EA986S-114 42.0x63.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
ウェブカタログ画像
※裏面
  • ※裏面
  • ※表面
  • 世界のステンレス規格
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top