品番 : EA986S-21
品名 : 37.0x23.0mm ボールキャスター
仕様
| 材質 | スチール(真鍮メッキ仕上げ) | 外径 | 37mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 23mm | ボール径 | 17.5mm |
| 耐荷重 | 15kg | 重量 | 52g |
| ボール部が鋼球のため床との接地面に傷をつける恐れがあります。 ご使用の際は確認してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/12 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1674ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986S-21 37.0x23.0mm ボールキャスター |
| EA986S-22 44.0x27.0mm ボールキャスター |
| EA986S-23 57.0x32.0mm ボールキャスター |
ウェブカタログ画像
拡大
表面
