詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986S-23

品名 : 57.0x32.0mm ボールキャスター

仕様

材質 スチール(真鍮メッキ仕上げ) 外径 57mm
全高 32mm ボール径 25.0mm
耐荷重 40kg 重量 150g
ボール部が鋼球のため床との接地面に傷をつける恐れがあります。
ご使用の際は確認してください。
追加説明
カタログ価格

2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/12 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1674ページ
バリエーション一覧
EA986S-21 37.0x23.0mm ボールキャスター
EA986S-22 44.0x27.0mm ボールキャスター
EA986S-23 57.0x32.0mm ボールキャスター
ウェブカタログ画像
表面
  • 表面
  • 裏面
  • D1:57 D2:25 H:32\nP:47 h1:3.1 d:5\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top