詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986S-52

品名 : 55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター

仕様

メーカー フリーベアコーポレーション 型番 C-8L
許容荷重 30kg 外径 φ55.5mm
全高 29.8mm 穴径 φ4.5mm
ボール径 25.4mm 材質 スチール
重量 132g
取付高さを低く抑える用途に最適です。
※上向き専用で、下向きでの使用はできません。
追加説明
カタログ価格

565 円(税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/01 07:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1674ページ
バリエーション一覧
EA986S-51 41.3x19.3mm [スチール製]ボールキャスター
EA986S-52 55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター
EA986S-53 55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付)
ウェブカタログ画像
※表面
  • ※表面
  • ※裏面
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top