品番 : EA986S-51
品名 : 41.3x19.3mm [スチール製]ボールキャスター
仕様
| メーカー | フリーベアコーポレーション | 型番 | C-5L |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 8kg | 外径 | φ41.3mm |
| 全高 | 19.3mm | 穴径 | φ3.5mm |
| ボール径 | 15.875mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 45.5g | ||
| 取付高さを低く抑える用途に最適です。 | |||
| ※上向き専用で、下向きでの使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/11/01 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1674ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986S-51 41.3x19.3mm [スチール製]ボールキャスター |
| EA986S-52 55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター |
| EA986S-53 55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付) |
