品番 : EA986S-62
品名 : 55.5x29.8mm [樹脂製]ボールキャスター
仕様
| メーカー | フリーベアコーポレーション | 型番 | P-8L |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 5kg | 外径 | φ55.5mm |
| 全高 | 29.8mm | 穴径 | φ4.5mm |
| ボール径 | 25.4mm | 材質 | 本体:スチール 車球:ナイロン |
| 重量 | 75g | ||
| 取付高さを低く抑える用途に最適です。 | |||
| ※上向き専用で、下向きでの使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/09/16 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1674ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986S-61 41.3x19.3mm [樹脂製]ボールキャスター |
| EA986S-62 55.5x29.8mm [樹脂製]ボールキャスター |
