詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986S-95

品名 : 55.5x26.0mm [スチール製]ローラーキャスター

カタログ訂正

24/12/16 材質の訂正。誤:SUS304、正:本体:スチール(無電解ニッケルメッキ)(9025 No.55,56)

仕様

耐荷重(kg) 30 外径(mm) 55.5
全高(mm) 26 ローラー径 26mm
材質 本体:スチール(無電解ニッケルメッキ)
ローラー:SUS440
軸・カバー:SUS304
重量 73g
下向き、横向き使用可能
高さが低いので設備や装置の低床化に。
自由度を規制させたい場合などにおすすめです。
追加説明
カタログ価格

3,760 (税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 11:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1723ページ
バリエーション一覧
EA986S-91 55.5x26.0mm [スチール製]ローラーキャスター
EA986S-93 55.5x26.0mm [樹脂製]ローラーキャスター
EA986S-95 55.5x26.0mm [スチール製]ローラーキャスター
ウェブカタログ画像
※裏面
  • ※裏面
  • ※表面
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top