品番 : EA986SB-125
品名 : 125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています
仕様
| 車輪径×幅 | 125×35mm | 軸径 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 45mm | 耐熱温度 | -100~600℃ |
| タイヤ硬度 | 180~220HB | 耐荷重 | 450kg(4km/h) |
| 重量 | 1.5kg | 材質 | 鋳鉄 |
| 電気伝導率 | 10^4Ω以下 | ||
| 耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 低温から高温まで幅広い環境で使用可能 | |||
| 地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています | |||
| 車輪は切削仕上げの頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製 | |||
| 多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。 | |||
| 定期的に適切な潤滑を行ってください。 | |||
| シルバー塗装 | |||
| ※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/02 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986NA-3 : 125mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪) |
| 本体 | EA986NA-13 : 125mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪) |
| 本体 | EA986N-125 : 125mm キャスター(固定金具・スティール車輪) |
| 本体 | EA986NA-125 : 125mm キャスター(自在金具・スティール車輪) |
