品番 : EA986SB-80
品名 : 80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 80×25 | 軸径(mm) | 12 |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 35mm | 耐荷重(kg) | 250 (4 km/h) |
| 耐熱温度 | -100~600℃ | 重量(g) | 571 |
| 材質 | 鋳鉄 | ||
| ※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください | |||
| 耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 低温から高温まで幅広い環境で使用可能 | |||
| 地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています | |||
| 車輪は切削仕上げの頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製 | |||
| シルバー塗装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/02/01 04:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
