品番 : EA986SD-150
品名 : 150x 36mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)
転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 150×36 | フランジ径 | 175mm |
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 20 | 耐荷重(kg) | 1,000 (4 km/h) |
| 耐熱温度 | -20~120℃ | 重量(g) | 3,815 |
| 材質 | 鋳鉄 | ||
| グリースニップル付き | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き) | |||
| シルバー塗装 | |||
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/18 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
