品番 : EA986SD-250
品名 : 250x 50mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)
転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています
仕様
| 車輪径×幅 | 250×50mm | 軸径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 70mm | フランジ径 | 300mm |
| 耐熱温度 | -20~120℃ | タイヤ硬度 | 180~220HB |
| 耐荷重 | 2500kg(4km/h) | 重量 | 13.7kg |
| 材質 | 鋳鉄 | 電気伝導率 | 10^4Ω以下 |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き) | |||
| 走行面は車軸に対して3°の傾斜がつけられており、非常に低い転がり抵抗があり、耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。 | |||
| シルバー塗装 | |||
| グリースニップル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
47,200 円(税抜)/ 51,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/11/12 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
