詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986SP-11

品名 : 13x5mm ガイドローラー(U型)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 GRL13M4P-U-SUS
車輪径 13mm 車輪幅 5mm
ねじサイズ M4x5mm 許容荷重 49N
耐熱温度 105℃ 材質 本体:ポリアセタールホワイト
ベアリング:SUS440C
ボルト:SUS303
質量 2.6g
樹脂製のため、走行音が静かです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/16 10:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA986SP-11 13x5mm ガイドローラー(U型)
EA986SP-12 14x5mm ガイドローラー(U型)
EA986SP-13 18x5mm ガイドローラー(U型)
EA986SP-14 19x5mm ガイドローラー(U型)
EA986SP-15 19x6mm ガイドローラー(U型)
EA986SP-16 20x6mm ガイドローラー(U型)
EA986SP-17 24x6mm ガイドローラー(U型)
EA986SP-18 25x6mm ガイドローラー(U型)
EA986SP-19 30x9mm ガイドローラー(U型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D:13mm   L:5mm   d:4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top