品番 : EA986SP-12
品名 : 14x5mm ガイドローラー(U型)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | GRL14M4P-U-SUS |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 14mm | 車輪幅 | 5mm |
| ねじサイズ | M4x5mm | 許容荷重 | 49N |
| 耐熱温度 | 105℃ | 材質 | 本体:ポリアセタールホワイト ベアリング:SUS440C ボルト:SUS303 |
| 質量 | 2.8g | ||
| 樹脂製のため、走行音が静かです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1703ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。