詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TA-2100

品名 : 100mm キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 SUS-TE100N12L-22
耐荷重 100kg 車輪径 100mm
車輪幅 64mm 取付高 110mm
ネジ径 M12 ネジピッチ 1.75
軸長 22mm 材質 本体:ナイロン
車輪:エラストマー
重量 356g
防錆処理+ステンレス製 自在キャスター
ねじ取付タイプ
ストッパー無し
防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用。錆びにくい設計となっています。
機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用可能
追加説明
カタログ価格

4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986TA-2100 100mm キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)
EA986TA-2200 100mm キャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ)
ウェブカタログ画像
※品番別、各1個入り
本商品はストッパー無しタイプです。
  • ※品番別、各1個入り\n本商品はストッパー無しタイプです。
  • D:100㎜   H:110㎜   C:24㎜\nC1:74㎜   W:64㎜   W1:27㎜\nW2:18.5㎜   Nb:21㎜   Nd:M12×1.75\nNl:22㎜   Nt:8mm   a:10㎜

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top