品番 : EA986TB-340
品名 : 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
カタログ訂正
25/12/08 車輪径×幅/取付高の訂正。誤:40x42mm/46mm、正:40x41.5mm/47mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TS40-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 40kg | 取付高 | 47mm |
| 車輪径 | 40mm | 車輪幅 | 41.5mm |
| ねじ径 | M8 | ねじピッチ | 1.25 |
| 平径 | 14mm | 軸長 | 15mm |
| 半径 | 44mm | 偏芯 | 15mm |
| 材質 | 本体、車輪:ナイロン キャップ:ステン |
重量 | 67g |
| ねじ取付タイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/03 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TB-340 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TB-350 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TB-360 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
