品番 : EA986TB-360
品名 : 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TS60-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 80kg | 取付高 | 69mm |
| 車輪径 | 60mm | 車輪幅 | 46mm |
| ねじ径 | M8 | ねじピッチ | 1.25 |
| 平径 | 17mm | 軸長 | 15mm |
| 半径 | 56mm | 偏芯 | 17.5mm |
| 材質 | 本体、車輪:ナイロン キャップ:ステン |
重量 | 126g |
| ねじ取付タイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/04 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TB-340 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TB-350 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TB-360 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
