詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TB-40

品名 : 40mm キャスター(ツインホイール)

カタログ訂正

25/12/08 車輪径×幅/全高の訂正。誤:40x42mm/55mm、正:40x41.5mm/54.5mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 T40-P
耐荷重 40kg 取付高 54.5mm
車輪径 40mm 車輪幅 41.5mm
プレートサイズ 46.5㎜ プレート穴ピッチ 35㎜
穴径 5.2mm 半径 35mm
偏芯 15mm 材質 本体、車輪:ナイロン
キャップ:ステン
金具:スチール
重量 85g
プレートタイプ
自在キャスター
ストッパー無し
追加説明
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/08 09:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986TB-40 40mm キャスター(ツインホイール)
EA986TB-50 50mm キャスター(ツインホイール)
EA986TB-60 60mm キャスター(ツインホイール)
ウェブカタログ画像
  • H:54.5㎜   D:40㎜   W:41.5㎜\nB:46.5㎜   b:35㎜   \nP:5.2㎜   A:35㎜   C:15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top