詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TB-60

品名 : 60mm キャスター(ツインホイール)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 T60-P
耐荷重 80kg 取付高 76mm
車輪径 60mm 車輪幅 46mm
プレートサイズ 54㎜ プレート穴ピッチ 40㎜
穴径 5.5mm 半径 47.5mm
偏芯 17.5mm 材質 本体、車輪:ナイロン
キャップ:ステン
金具:スチール
重量 152g
プレートタイプ
自在キャスター
ストッパー無し
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/05/25 07:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986TB-40 40mm キャスター(ツインホイール)
EA986TB-50 50mm キャスター(ツインホイール)
EA986TB-60 60mm キャスター(ツインホイール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • H:76㎜   D:60㎜   W:46㎜\nB:54㎜   b:40㎜   \nP:5.5㎜   A:47.5㎜   C:17.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top