詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TE-2

品名 : 100mm キャスター(ツインホイール)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 T100-P
自在キャスター
ブレーキ無
プレートタイプ
材質 本体:ナイロン、
車輪:ウレタンエラストマー
耐荷重 120kg
取付高(H) 132mm 車輪径(D) 100mm
車輪幅(W) 72mm プレートサイズ(B) 96×70mm
取付サイズ(b) 74×45mm 取付穴(P) 9mm
旋回半径(A) 78mm 偏芯(C) 28mm
重量 705g
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/05/03 02:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1725ページ
バリエーション一覧
EA986TE-1 75mm キャスター(ツインホイール)
EA986TE-2 100mm キャスター(ツインホイール)
EA986TE-6 75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
EA986TE-7 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top